fin de vie

Novalux - EDY L : MODULE VIDE LINEAIRE, LONGUEUR 1680, CAPPUCCINO - 109606.21

SLV GMBH
CopieCopie
Novalux - EDY L : MODULE VIDE LINEAIRE, LONGUEUR 1680, CAPPUCCINO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur droit

  • matériau - aluminium

  • couleur - autre

  • largeur - 53 mm

  • longueur - 1680 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833127730

Réf. Sonepar

08244312773

Réf. Fournisseur

109606.21

Marque

Novalux

type d'accessoire/pièce détachée:

coupleur/connecteur droit

matériau:

aluminium

couleur:

autre

largeur:

53 mm

longueur:

1680 mm

hauteur:

69 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

transparent:

Non

EDY L : MODULE VIDE LINEAIRE, LONGUEUR 1680, CAPPUCCINO

Les Atouts de la gamme:

52336702