Non retournable

Novalux - ELIS 962X1712 93W 3K OR - 113402.22

NOVALUX S.R.L.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - ITALIE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833143457

Réf. Sonepar

08451314345

Réf. Fournisseur

113402.22

Marque

Novalux

pays de fabrication:

ITALIE

ELIS 962X1712 93W 3K OR

Les Atouts de l'article:

Dimmable: Par ballast, Flux lumineux assigné: 6560 lm, Température de couleur (CCT): 3000K, Diamètre du luminaire: 96.2 cm, Dimension (L/W/H): ( 171.2 / 4 / 4 cm ), Poids: 0.001 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE. NOVALUX Référence 113402.22 / EAN 8026833143457

Quelques mots du fabricant :

Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.

Un produit Novalux

Découvrez toute la gamme Novalux