Non retournable

Novalux - ELIS 962X1712 93W 4K CAFE - 113403.20

NOVALUX S.R.L.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - ITALIE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833143488

Réf. Sonepar

08451314348

Réf. Fournisseur

113403.20

Marque

Novalux

pays de fabrication:

ITALIE

ELIS 962X1712 93W 4K CAFE

Les Atouts de l'article:

Dimmable: Par ballast, Flux lumineux assigné: 6688 lm, Température de couleur (CCT): 4000K, Diamètre du luminaire: 96.2 cm, Dimension (L/W/H): ( 171.2 / 4 / 4 cm ), Poids: 0.001 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE. NOVALUX Référence 113403.20 / EAN 8026833143488

Quelques mots du fabricant :

Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.

Un produit Novalux

Découvrez toute la gamme Novalux