Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Novalux - FATA: 24VDC 0.5W 3K D10 L.300 NOIR - 114401.02

NOVALUX S.R.L.
CopieCopie
Novalux - FATA: 24VDC 0.5W 3K D10 L.300 NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • consommation d'énergie - 0.5 W

  • flux lumineux de la source - 56 lm

  • couleur - jaune

  • tension nominale - 24 V

  • angle de rayonnement - 120 °

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833152114

Réf. Sonepar

08451315211

Réf. Fournisseur

114401.02

Marque

Novalux

consommation d'énergie:

0.5 W

flux lumineux de la source:

56 lm

couleur:

jaune

tension nominale:

24 V

angle de rayonnement:

120 °

type de tension:

DC

diamètre:

10 mm

longueur:

300 mm

durée de vie nominale moyenne:

30000 h

FATA: 24VDC 0.5W 3K D10 L.300 NOIR

Quelques mots du fabricant :

Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.

Un produit Novalux

Découvrez toute la gamme Novalux