Non retournable

Novalux - FATA 24VDC 0.5W 3K D10 L.500 NOIR - 114402.02

NOVALUX S.R.L.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • consommation d'énergie - 0.5 W

  • flux lumineux de la source - 56 lm

  • couleur - jaune

  • tension nominale - 24 V

  • angle de rayonnement - 120 °

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833152121

Réf. Sonepar

08451315212

Réf. Fournisseur

114402.02

Marque

Novalux

consommation d'énergie:

0.5 W

flux lumineux de la source:

56 lm

couleur:

jaune

tension nominale:

24 V

angle de rayonnement:

120 °

type de tension:

DC

diamètre:

10 mm

longueur:

500 mm

durée de vie nominale moyenne:

30000 h

pays de fabrication:

CHINE

FATA 24VDC 0.5W 3K D10 L.500 NOIR

Les Atouts de l'article:

Poids: 0.01 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE. NOVALUX Référence 114402.02 / EAN 8026833152121

Quelques mots du fabricant :

Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.

Un produit Novalux

Découvrez toute la gamme Novalux