Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Novalux - FORTY8: PATERE PLAF.ALIM.REMOTA S/C BLANC - 110944.01

NOVALUX S.R.L.
CopieCopie
Novalux - FORTY8: PATERE PLAF.ALIM.REMOTA S/C BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • élément de distribution de lumière - sans

  • matériau - aluminium

  • couleur - blanc

  • longueur - 84 mm

  • largeur - 54 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833148339

Réf. Sonepar

08451314833

Réf. Fournisseur

110944.01

Marque

Novalux

élément de distribution de lumière:

sans

matériau:

aluminium

couleur:

blanc

longueur:

84 mm

largeur:

54 mm

hauteur/profondeur:

52 mm

finition de la grille/du réflecteur:

sans

grille perforée:

Non

réflecteur perforé:

Non

FORTY8: PATERE PLAF.ALIM.REMOTA S/C BLANC

Quelques mots du fabricant :

Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.

Un produit Novalux

Découvrez toute la gamme Novalux