Novalux - FORTY8 RECESSED CANOPY 3M BLANC - 110931.01

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation
matériau - acier
couleur - blanc
largeur - 75 mm
longueur - 75 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8026833137999
Réf. Sonepar
08451313799
Réf. Fournisseur
110931.01
Marque
Novalux
type d'accessoire/pièce détachée:
set de fixation
matériau:
acier
couleur:
blanc
largeur:
75 mm
longueur:
75 mm
hauteur:
45 mm
diamètre:
65 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
transparent:
Non
pays de fabrication:
ITALIE
Les Atouts de l'article:
Poids: 0.001 kg. NOVALUX Référence 110931.01 / EAN 8026833137999
Quelques mots du fabricant :
Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.
Un produit Novalux
Découvrez toute la gamme Novalux


