Novalux - FORTY8 TRACK: BIN.PLAF/SOSP 2M DALI BLANC - 110902.01

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 2000 mm
tension nominale (Un) - 48...48 V
nombre de groupes/phases - 1
couleur - blanc
adapté à un montage encastré - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
FORTY8
EAN
8026833134028
Réf. Sonepar
08244313402
Réf. Fournisseur
110902.01
Marque
Novalux
longueur:
2000 mm
tension nominale (Un):
48...48 V
nombre de groupes/phases:
1
couleur:
blanc
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage en saillie:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Oui
classe de protection:
III
convient pour un usage domotique:
Oui
forme:
rectangulaire
matériau:
aluminium
finition de la surface:
mat
PLIABLE:
Non
largeur:
26 mm
hauteur:
22 mm




