Novalux - FORTY8 TRACK BIN.PLAF/SOSP 3M DALI BLANC - 110903.01

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 3000 mm
tension nominale (Un) - 48...48 V
nombre de groupes/phases - 1
couleur - blanc
adapté à un montage encastré - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8026833134134
Réf. Sonepar
08451313413
Réf. Fournisseur
110903.01
Marque
Novalux
longueur:
3000 mm
tension nominale (Un):
48...48 V
nombre de groupes/phases:
1
couleur:
blanc
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage en saillie:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Oui
classe de protection:
III
convient pour un usage domotique:
Oui
forme:
rectangulaire
matériau:
aluminium
finition de la surface:
mat
PLIABLE:
Non
largeur:
26 mm
hauteur:
22 mm
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Poids: 1.61 kg. NOVALUX Référence 110903.01 / EAN 8026833134134
Quelques mots du fabricant :
Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.
Un produit Novalux
Découvrez toute la gamme Novalux


