Non retournable

Novalux - FORTY8 TRACK COVER PROF.2M REC.DEEP BLA - 110941.02

NOVALUX S.R.L.
CopieCopie
Novalux - FORTY8 TRACK COVER PROF.2M REC.DEEP BLA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - plastique

  • couleur - noir

  • largeur - 26 mm

  • longueur - 2000 mm

  • hauteur - 4 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833138736

Réf. Sonepar

08451313873

Réf. Fournisseur

110941.02

Marque

Novalux

matériau:

plastique

couleur:

noir

largeur:

26 mm

longueur:

2000 mm

hauteur:

4 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

transparent:

Non

pays de fabrication:

CHINE

FORTY8 TRACK COVER PROF.2M REC.DEEP BLA

Les Atouts de l'article:

Poids: 0.105 kg. NOVALUX Référence 110941.02 / EAN 8026833138736

Quelques mots du fabricant :

Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.

Un produit Novalux

Découvrez toute la gamme Novalux