Non retournable

Novalux - FORTY8 TRACK COVER PROFILE 2M NOIR - 110912.02

NOVALUX S.R.L.
CopieCopie
Novalux - FORTY8 TRACK COVER PROFILE 2M NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - plastique

  • couleur - noir

  • largeur - 20 mm

  • longueur - 2000 mm

  • hauteur - 4 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833134332

Réf. Sonepar

08451313433

Réf. Fournisseur

110912.02

Marque

Novalux

matériau:

plastique

couleur:

noir

largeur:

20 mm

longueur:

2000 mm

hauteur:

4 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

transparent:

Non

pays de fabrication:

CHINE

FORTY8 TRACK COVER PROFILE 2M NOIR

Les Atouts de l'article:

Poids: 0.105 kg. NOVALUX Référence 110912.02 / EAN 8026833134332

Quelques mots du fabricant :

Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.

Un produit Novalux

Découvrez toute la gamme Novalux