Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Novalux - FORTY8 TRACK: ELECT. CORNER JOINT BLANC - 110910.01

NOVALUX S.R.L.
CopieCopie
Novalux - FORTY8 TRACK: ELECT. CORNER JOINT BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur en forme de L

  • nombre de conducteurs - 4

  • section nominale - 0.5 mm²

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833134264

Réf. Sonepar

08451313426

Réf. Fournisseur

110910.01

Marque

Novalux

type d'accessoire/pièce détachée:

coupleur/connecteur en forme de L

nombre de conducteurs:

4

section nominale:

0.5 mm²

couleur:

blanc

FORTY8 TRACK: ELECT. CORNER JOINT BLANC

Quelques mots du fabricant :

Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.

Un produit Novalux

Découvrez toute la gamme Novalux