Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Novalux - FORTY8 TRACK: EMBOUT NOIR - 110911.02

NOVALUX S.R.L.
CopieCopie
Novalux - FORTY8 TRACK: EMBOUT NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - capot final

  • matériau - plastique

  • couleur - noir

  • largeur - 22 mm

  • longueur - 26 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833134295

Réf. Sonepar

08451313429

Réf. Fournisseur

110911.02

Marque

Novalux

type d'accessoire/pièce détachée:

capot final

matériau:

plastique

couleur:

noir

largeur:

22 mm

longueur:

26 mm

hauteur:

2 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

transparent:

Non

FORTY8 TRACK: EMBOUT NOIR

Quelques mots du fabricant :

Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.

Un produit Novalux

Découvrez toute la gamme Novalux