Novalux - FORTY8 TRACK EMBOUT RECESSED TRACK BLA - 110921.02

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - capot final
matériau - plastique
couleur - noir
largeur - 47 mm
longueur - 26 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8026833134318
Réf. Sonepar
08451313431
Réf. Fournisseur
110921.02
Marque
Novalux
type d'accessoire/pièce détachée:
capot final
matériau:
plastique
couleur:
noir
largeur:
47 mm
longueur:
26 mm
hauteur:
2 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
transparent:
Non
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Poids: 0.105 kg. NOVALUX Référence 110921.02 / EAN 8026833134318
Quelques mots du fabricant :
Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.
Un produit Novalux
Découvrez toute la gamme Novalux


