Novalux - FORTY8 TRACK EMBOUT TRACK DEEP NOIR - 110929.02

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - capot final
matériau - plastique
couleur - noir
largeur - 47 mm
longueur - 26 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8026833134622
Réf. Sonepar
08451313462
Réf. Fournisseur
110929.02
Marque
Novalux
type d'accessoire/pièce détachée:
capot final
matériau:
plastique
couleur:
noir
largeur:
47 mm
longueur:
26 mm
hauteur:
2 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
transparent:
Non
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Poids: 0.105 kg. NOVALUX Référence 110929.02 / EAN 8026833134622
Quelques mots du fabricant :
Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.
Un produit Novalux
Découvrez toute la gamme Novalux


