Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Novalux - FORTY8 TRACK: GIUNTO LIN.C/CONTATTI BLA - 110908.02

NOVALUX S.R.L.
CopieCopie
Novalux - FORTY8 TRACK: GIUNTO LIN.C/CONTATTI BLA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur droit

  • nombre de conducteurs - 4

  • section nominale - 0.5 mm²

  • couleur - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833134240

Réf. Sonepar

08451313424

Réf. Fournisseur

110908.02

Marque

Novalux

type d'accessoire/pièce détachée:

coupleur/connecteur droit

nombre de conducteurs:

4

section nominale:

0.5 mm²

couleur:

noir

FORTY8 TRACK: GIUNTO LIN.C/CONTATTI BLA

Quelques mots du fabricant :

Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.

Un produit Novalux

Découvrez toute la gamme Novalux