Novalux - FORTY8 TRACK JOINT SUSP.KIT REC. 1M BLA - 110923.02

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation
matériau - acier
couleur - noir
largeur - 30 mm
longueur - 120 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8026833136688
Réf. Sonepar
08451313668
Réf. Fournisseur
110923.02
Marque
Novalux
type d'accessoire/pièce détachée:
set de fixation
matériau:
acier
couleur:
noir
largeur:
30 mm
longueur:
120 mm
hauteur:
1046 mm
diamètre:
40 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
transparent:
Non
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Poids: 0.001 kg. NOVALUX Référence 110923.02 / EAN 8026833136688
Quelques mots du fabricant :
Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.
Un produit Novalux
Découvrez toute la gamme Novalux


