Novalux - FORTY8 TRACK LINEAR JOINT - 110920.99

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur droit
matériau - acier
couleur - aluminium
largeur - 63 mm
longueur - 100 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8026833134479
Réf. Sonepar
08451313447
Réf. Fournisseur
110920.99
Marque
Novalux
type d'accessoire/pièce détachée:
coupleur/connecteur droit
matériau:
acier
couleur:
aluminium
largeur:
63 mm
longueur:
100 mm
hauteur:
2 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
transparent:
Non
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Poids: 0.02 kg. NOVALUX Référence 110920.99 / EAN 8026833134479
Quelques mots du fabricant :
Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.
Un produit Novalux
Découvrez toute la gamme Novalux


