Novalux - FORTY8 TRACK LINEARE BRACKET - 110909.99

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur droit
matériau - acier
couleur - aluminium
largeur - 17 mm
longueur - 100 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8026833134257
Réf. Sonepar
08451313425
Réf. Fournisseur
110909.99
Marque
Novalux
type d'accessoire/pièce détachée:
coupleur/connecteur droit
matériau:
acier
couleur:
aluminium
largeur:
17 mm
longueur:
100 mm
hauteur:
2 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
transparent:
Non
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Poids: 0.012 kg. NOVALUX Référence 110909.99 / EAN 8026833134257
Quelques mots du fabricant :
Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.
Un produit Novalux
Découvrez toute la gamme Novalux


