Novalux - FORTY8 TRACK RECESSED TRACK 1M DALI BLANC - 110915.01

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 1000 mm
tension nominale (Un) - 48...48 V
nombre de groupes/phases - 1
couleur - blanc
adapté à un montage encastré - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8026833134370
Réf. Sonepar
08451313437
Réf. Fournisseur
110915.01
Marque
Novalux
longueur:
1000 mm
tension nominale (Un):
48...48 V
nombre de groupes/phases:
1
couleur:
blanc
adapté à un montage encastré:
Oui
adapté à un montage en saillie:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Non
classe de protection:
III
convient pour un usage domotique:
Oui
forme:
rectangulaire
matériau:
aluminium
finition de la surface:
mat
PLIABLE:
Non
largeur:
74 mm
hauteur:
47 mm
largeur d'encastrement:
30 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
150 mm
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Poids: 0.973 kg. NOVALUX Référence 110915.01 / EAN 8026833134370
Quelques mots du fabricant :
Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.
Un produit Novalux
Découvrez toute la gamme Novalux


