fin de vie

Novalux - FORTY8 TRACK: SINGLE SUSP.KIT REC. 1M BL - 110922.02

SLV GMBH
CopieCopie
Novalux - FORTY8 TRACK: SINGLE SUSP.KIT REC. 1M BL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation

  • matériau - acier

  • couleur - noir

  • hauteur - 1046 mm

  • diamètre - 40 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833136671

Réf. Sonepar

08244313667

Réf. Fournisseur

110922.02

Marque

Novalux

type d'accessoire/pièce détachée:

set de fixation

matériau:

acier

couleur:

noir

hauteur:

1046 mm

diamètre:

40 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

transparent:

Non

FORTY8 TRACK: SINGLE SUSP.KIT REC. 1M BL