Novalux - FORTY8 TRACK SUSPENSION KIT 3M BLANC - 110913.01

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - suspension par câble
matériau - acier
couleur - blanc
largeur - 30 mm
longueur - 30 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8026833134325
Réf. Sonepar
08451313432
Réf. Fournisseur
110913.01
Marque
Novalux
type d'accessoire/pièce détachée:
suspension par câble
matériau:
acier
couleur:
blanc
largeur:
30 mm
longueur:
30 mm
hauteur:
3017 mm
diamètre:
12 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
transparent:
Non
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Poids: 0.001 kg. NOVALUX Référence 110913.01 / EAN 8026833134325
Quelques mots du fabricant :
Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.
Un produit Novalux
Découvrez toute la gamme Novalux


