Novalux - GHOST EVO : ACCESSOIRE DE MONTAGE - 104008.99

CopieCopie
Novalux - GHOST EVO : ACCESSOIRE DE MONTAGE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation

  • matériau - acier

  • couleur - blanc

  • largeur - 52 mm

  • longueur - 132.5 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833089038

Réf. Sonepar

08244308903

Réf. Fournisseur

104008.99

Marque

Novalux

type d'accessoire/pièce détachée:

set de fixation

matériau:

acier

couleur:

blanc

largeur:

52 mm

longueur:

132.5 mm

hauteur:

28 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

transparent:

Non

GHOST EVO : ACCESSOIRE DE MONTAGE

Les Atouts de la gamme:

52333572