Novalux - GHOST EVO : CARTER ANGLE 490X490MM 1KIT NOIR - 104052.02

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - couvercle
matériau - acier
couleur - noir
largeur - 240 mm
longueur - 240 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8026833098825
Réf. Sonepar
08244309882
Réf. Fournisseur
104052.02
Marque
Novalux
type d'accessoire/pièce détachée:
couvercle
matériau:
acier
couleur:
noir
largeur:
240 mm
longueur:
240 mm
hauteur:
210 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
transparent:
Non
GHOST EVO : CARTER ANGLE 490X490MM 1KIT NOIR
Les Atouts de la gamme:
52333626
Les Atouts de la gamme:
52333626


