Non retournable

Novalux - GHOST EVO CARTER ANGLE 490X490MM 1KIT NOIR - 104052.02

NOVALUX S.R.L.
CopieCopie
Novalux - GHOST EVO CARTER ANGLE 490X490MM 1KIT NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • couleur - noir

  • largeur - 240 mm

  • longueur - 240 mm

  • hauteur - 210 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833098825

Réf. Sonepar

08451309882

Réf. Fournisseur

104052.02

Marque

Novalux

matériau:

acier

couleur:

noir

largeur:

240 mm

longueur:

240 mm

hauteur:

210 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

transparent:

Non

pays de fabrication:

ITALIE

GHOST EVO CARTER ANGLE 490X490MM 1KIT NOIR

Les Atouts de l'article:

Matériau principal: Acier, Couleur: noir, Dimension (L/W/H): ( 49 / 24 / 21 cm ), Poids: 3.15 kg. NOVALUX Référence 104052.02 / EAN 8026833098825

Les Atouts de la gamme:

BOÎTIER CACHE en acier peint avec pré-découpes pour le pliage sur place

Quelques mots du fabricant :

Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.

Un produit Novalux

Découvrez toute la gamme Novalux