Novalux - GHOST EVO CARTER L=990MM 2PCS BLANC - 104051.01

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - acier
couleur - blanc
largeur - 240 mm
longueur - 990 mm
hauteur - 210 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8026833098962
Réf. Sonepar
08451309896
Réf. Fournisseur
104051.01
Marque
Novalux
matériau:
acier
couleur:
blanc
largeur:
240 mm
longueur:
990 mm
hauteur:
210 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
transparent:
Non
pays de fabrication:
ITALIE
GHOST EVO CARTER L=990MM 2PCS BLANC
Les Atouts de l'article:
Matériau principal: Acier, Couleur: blanc, Dimension (L/W/H): ( 99 / 24 / 21 cm ), Poids: 3.6 kg. NOVALUX Référence 104051.01 / EAN 8026833098962
Les Atouts de la gamme:
BOÎTIER CACHE en acier peint avec pré-découpes pour le pliage sur place
Quelques mots du fabricant :
Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.
Les Atouts de l'article:
Matériau principal: Acier, Couleur: blanc, Dimension (L/W/H): ( 99 / 24 / 21 cm ), Poids: 3.6 kg. NOVALUX Référence 104051.01 / EAN 8026833098962
Les Atouts de la gamme:
BOÎTIER CACHE en acier peint avec pré-découpes pour le pliage sur place
Quelques mots du fabricant :
Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.
Un produit Novalux
Découvrez toute la gamme Novalux


