nouveau

Novalux - GHOST EVO : CARTER L=990MM 2PCS NOIR - 104051.02

NOVALUX S.R.L.
CopieCopie
Novalux - GHOST EVO : CARTER L=990MM 2PCS NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • couleur - noir

  • largeur - 240 mm

  • longueur - 990 mm

  • hauteur - 210 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833098818

Réf. Sonepar

08451309881

Réf. Fournisseur

104051.02

Marque

Novalux

matériau:

acier

couleur:

noir

largeur:

240 mm

longueur:

990 mm

hauteur:

210 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

transparent:

Non

GHOST EVO : CARTER L=990MM 2PCS NOIR

Les Atouts de la gamme:

Le seul système lumineux invisible disponible qui se décline dans de nombreuses solutions d’éclairage. Le profilé en aluminium GHOST EVO Novalux se fond entièrement dans la plaque de plâtre, créant des lignes de lumières, des corniches périmétriques, des découpes lumineuses et des canaux pour spots LED avec un IRC>90.

Quelques mots du fabricant :

Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.