Novalux - GHOST EVO EMBOUTS BLANC (2 PCS) - 104053.01

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - capot final
matériau - acier
couleur - blanc
largeur - 100 mm
longueur - 243 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8026833098986
Réf. Sonepar
08451309898
Réf. Fournisseur
104053.01
Marque
Novalux
type d'accessoire/pièce détachée:
capot final
matériau:
acier
couleur:
blanc
largeur:
100 mm
longueur:
243 mm
hauteur:
212 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
transparent:
Non
pays de fabrication:
ITALIE
Les Atouts de l'article:
Matériau principal: Acier, Couleur: blanc, Dimension (L/W/H): ( 10 / 24 / 21 cm ), Poids: 0.585 kg. NOVALUX Référence 104053.01 / EAN 8026833098986
Les Atouts de la gamme:
BOÎTIER CACHE en acier peint avec pré-découpes pour le pliage sur place
Quelques mots du fabricant :
Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.
Un produit Novalux
Découvrez toute la gamme Novalux


