Novalux - GHOST EVO : EMBOUTS NOIR (2 PCS) - 104053.02

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - capot final
matériau - acier
couleur - noir
largeur - 100 mm
longueur - 243 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8026833098832
Réf. Sonepar
08451309883
Réf. Fournisseur
104053.02
Marque
Novalux
type d'accessoire/pièce détachée:
capot final
matériau:
acier
couleur:
noir
largeur:
100 mm
longueur:
243 mm
hauteur:
212 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
transparent:
Non
GHOST EVO : EMBOUTS NOIR (2 PCS)
Les Atouts de la gamme:
Le seul système lumineux invisible disponible qui se décline dans de nombreuses solutions d’éclairage. Le profilé en aluminium GHOST EVO Novalux se fond entièrement dans la plaque de plâtre, créant des lignes de lumières, des corniches périmétriques, des découpes lumineuses et des canaux pour spots LED avec un IRC>90.
Quelques mots du fabricant :
Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.
Les Atouts de la gamme:
Le seul système lumineux invisible disponible qui se décline dans de nombreuses solutions d’éclairage. Le profilé en aluminium GHOST EVO Novalux se fond entièrement dans la plaque de plâtre, créant des lignes de lumières, des corniches périmétriques, des découpes lumineuses et des canaux pour spots LED avec un IRC>90.
Quelques mots du fabricant :
Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.


