Novalux - GHOST EVO : EMBOUTS PROFILE (2PCS) - 104007.99

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - capot final
matériau - autre
couleur - autre
largeur - 70 mm
longueur - 234 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GHOST EVO
EAN
8026833089021
Réf. Sonepar
08451308902
Réf. Fournisseur
104007.99
Marque
Novalux
type d'accessoire/pièce détachée:
capot final
matériau:
autre
couleur:
autre
largeur:
70 mm
longueur:
234 mm
hauteur:
22 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
transparent:
Non
GHOST EVO : EMBOUTS PROFILE (2PCS)
Les Atouts de la gamme:
Le seul système lumineux invisible disponible qui se décline dans de nombreuses solutions d’éclairage. Le profilé en aluminium GHOST EVO Novalux se fond entièrement dans la plaque de plâtre, créant des lignes de lumières, des corniches périmétriques, des découpes lumineuses et des canaux pour spots LED avec un IRC>90.
Quelques mots du fabricant :
Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.
Les Atouts de la gamme:
Le seul système lumineux invisible disponible qui se décline dans de nombreuses solutions d’éclairage. Le profilé en aluminium GHOST EVO Novalux se fond entièrement dans la plaque de plâtre, créant des lignes de lumières, des corniches périmétriques, des découpes lumineuses et des canaux pour spots LED avec un IRC>90.
Quelques mots du fabricant :
Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.



