Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Novalux - GHOST EVO : JONCTION D'ANGLE POUR PROFILE - 104006.99

NOVALUX S.R.L.
CopieCopie
Novalux - GHOST EVO : JONCTION D'ANGLE POUR PROFILE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur en forme de L

  • matériau - acier

  • couleur - aluminium

  • largeur - 35.5 mm

  • longueur - 35.5 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833089014

Réf. Sonepar

08451308901

Réf. Fournisseur

104006.99

Marque

Novalux

type d'accessoire/pièce détachée:

coupleur/connecteur en forme de L

matériau:

acier

couleur:

aluminium

largeur:

35.5 mm

longueur:

35.5 mm

hauteur:

9.5 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

transparent:

Non

GHOST EVO : JONCTION D'ANGLE POUR PROFILE

Les Atouts de la gamme:

Le seul système lumineux invisible disponible qui se décline dans de nombreuses solutions d’éclairage. Le profilé en aluminium GHOST EVO Novalux se fond entièrement dans la plaque de plâtre, créant des lignes de lumières, des corniches périmétriques, des découpes lumineuses et des canaux pour spots LED avec un IRC>90.

Quelques mots du fabricant :

Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.

Un produit Novalux

Découvrez toute la gamme Novalux