Non retournable

Novalux - GHOST EVO JONCTION D'ANGLE POUR PROFIL - 104011.99

NOVALUX S.R.L.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - profil

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Oui

  • pays de fabrication - ITALIE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833089069

Réf. Sonepar

08451308906

Réf. Fournisseur

104011.99

Marque

Novalux

type d'accessoire/pièce détachée:

profil

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

pays de fabrication:

ITALIE

GHOST EVO JONCTION D'ANGLE POUR PROFIL

Les Atouts de l'article:

Matériau principal: Aluminium, Dimension (L/W/H): ( 29.2 / 29.2 / 2.2 cm ), Poids: 0.45 kg. NOVALUX Référence 104011.99 / EAN 8026833089069

Les Atouts de la gamme:

PROFILÉ D'ANGLE INTÉRIEUR raccordement linéaire inclus

Quelques mots du fabricant :

Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.

Un produit Novalux

Découvrez toute la gamme Novalux