Novalux - GHOST EVO JONCTION LINÉAIRE POUR PROFIL - 104005.99

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur droit
matériau - acier
couleur - aluminium
largeur - 9.5 mm
longueur - 40 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8026833089007
Réf. Sonepar
08451308900
Réf. Fournisseur
104005.99
Marque
Novalux
type d'accessoire/pièce détachée:
coupleur/connecteur droit
matériau:
acier
couleur:
aluminium
largeur:
9.5 mm
longueur:
40 mm
hauteur:
2 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
transparent:
Non
pays de fabrication:
ITALIE
Les Atouts de l'article:
Matériau principal: Aluminium, Poids: 0.054 kg. NOVALUX Référence 104005.99 / EAN 8026833089007
Les Atouts de la gamme:
KIT DE RACCORDEMENT à utiliser pour les profilés linéaires coupés sur mesure (sur site) et dont la chute est destinée à être réutilisée. 1 raccordement pour chaque profilé.
Quelques mots du fabricant :
Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.
Un produit Novalux
Découvrez toute la gamme Novalux


