Novalux - GHOST EVO PROFIL D'ANGLE POUR SPOT ET BANDEAU - 104010.99

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - profil
accessoire - Oui
pièce détachée - Oui
pays de fabrication - ITALIE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8026833089052
Réf. Sonepar
08451308905
Réf. Fournisseur
104010.99
Marque
Novalux
type d'accessoire/pièce détachée:
profil
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
pays de fabrication:
ITALIE
GHOST EVO PROFIL D'ANGLE POUR SPOT ET BANDEAU
Les Atouts de l'article:
Matériau principal: Aluminium, Dimension (L/W/H): ( 29.2 / 29.2 / 2.2 cm ), Poids: 2.34 kg. NOVALUX Référence 104010.99 / EAN 8026833089052
Les Atouts de la gamme:
PROFILÉ D'ANGLE
Quelques mots du fabricant :
Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.
Les Atouts de l'article:
Matériau principal: Aluminium, Dimension (L/W/H): ( 29.2 / 29.2 / 2.2 cm ), Poids: 2.34 kg. NOVALUX Référence 104010.99 / EAN 8026833089052
Les Atouts de la gamme:
PROFILÉ D'ANGLE
Quelques mots du fabricant :
Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.
Un produit Novalux
Découvrez toute la gamme Novalux


