Novalux - GHOST EVO PROFIL L=3000 2 PCS - 104004.99

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - profil
accessoire - Oui
pièce détachée - Oui
pays de fabrication - ITALIE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8026833088994
Réf. Sonepar
08451308899
Réf. Fournisseur
104004.99
Marque
Novalux
type d'accessoire/pièce détachée:
profil
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
pays de fabrication:
ITALIE
GHOST EVO PROFIL L=3000 2 PCS
Les Atouts de l'article:
Matériau principal: Aluminium, Dimension (L/W/H): ( 300 / 6 / 2.2 cm ), Poids: 2.43 kg. NOVALUX Référence 104004.99 / EAN 8026833088994
Les Atouts de la gamme:
PROFILÉ STRUCTUREL LINÉAIRE (2 pcs) raccordement linéaire inclus
Quelques mots du fabricant :
Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.
Les Atouts de l'article:
Matériau principal: Aluminium, Dimension (L/W/H): ( 300 / 6 / 2.2 cm ), Poids: 2.43 kg. NOVALUX Référence 104004.99 / EAN 8026833088994
Les Atouts de la gamme:
PROFILÉ STRUCTUREL LINÉAIRE (2 pcs) raccordement linéaire inclus
Quelques mots du fabricant :
Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.
Un produit Novalux
Découvrez toute la gamme Novalux


