Non retournable

Novalux - GLASS BORNE, HAUTEUR 700MM, E27 8W MAX., GRIS ANTHRACITE, DIFFUSEUR FUME - 110701.94

NOVALUX S.R.L.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 8 W

  • indice de protection (IP) - IP65

  • variation DALI - Non

  • avec détecteur de mouvement - Non

  • source lumineuse fournie - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833126054

Réf. Sonepar

08451312605

Réf. Fournisseur

110701.94

Marque

Novalux

puissance du système:

8 W

indice de protection (IP):

IP65

variation DALI:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Non

douille:

E27

montage mural:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

gris

matériau de la verrine:

verre structuré

type de tension:

AC

pays de fabrication:

CHINE

appareillage fourni:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

élément de distribution de lumière:

diffuseur

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

émission de lumière:

direct

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Oui

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

25...25 °C

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

avec grilles d'aération:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

largeur:

700 mm

hauteur/profondeur:

700 mm

diamètre externe:

120 mm

GLASS BORNE, HAUTEUR 700MM, E27 8W MAX., GRIS ANTHRACITE, DIFFUSEUR FUME

Les Atouts de l'article:

Culot: E27, Classe de protection (EN 61140): I, Indice de protection (DIN EN 60529): IP65, Diamètre du luminaire: 12 cm, Dimension (L/W/H): ( 12 / 12 / 70 cm ), Poids: 2.9 kg. NOVALUX Référence 110701.94 / EAN 8026833126054

Les Atouts de la gamme:

Appareil d’éclairage extérieur pour sources E27 qui permet de créer différents scénarios lumineux selon le choix du verre qui entoure l’ampoule : couleur ambrée pour des atmosphères chaudes et tamisées, couleur fumée pour s’intégrer à l’environnement de manière plus sobre et discrète.

Quelques mots du fabricant :

Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.

Un produit Novalux

Découvrez toute la gamme Novalux