Novalux - GS DIMM. MODULE 24-48V 1CH WIFI - 105917.99

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - unité de contrôle
profondeur - 48 mm
compatible avec Apple HomeKit - Non
compatible avec Google Assistant - Oui
compatible avec Amazon Alexa - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8026833136510
Réf. Sonepar
08451313651
Réf. Fournisseur
105917.99
Marque
Novalux
modèle:
unité de contrôle
profondeur:
48 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Oui
compatible avec Amazon Alexa:
Oui
compatible IFTTT:
Non
largeur:
48 mm
hauteur:
20 mm
pays de fabrication:
ITALIE
Les Atouts de l'article:
Poids: 0.09 kg. NOVALUX Référence 105917.99 / EAN 8026833136510
Quelques mots du fabricant :
Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.
Un produit Novalux
Découvrez toute la gamme Novalux


