Novalux - GS DIMM. MODULE 24-48V 2CH TW WIFI - 105918.99

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - unité de contrôle
profondeur - 48 mm
compatible avec Apple HomeKit - Non
compatible avec Google Assistant - Oui
compatible avec Amazon Alexa - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8026833136527
Réf. Sonepar
08451313652
Réf. Fournisseur
105918.99
Marque
Novalux
modèle:
unité de contrôle
profondeur:
48 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Oui
compatible avec Amazon Alexa:
Oui
compatible IFTTT:
Non
largeur:
48 mm
hauteur:
20 mm
pays de fabrication:
ITALIE
Les Atouts de l'article:
Poids: 0.09 kg. NOVALUX Référence 105918.99 / EAN 8026833136527
Quelques mots du fabricant :
Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.
Un produit Novalux
Découvrez toute la gamme Novalux


