Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Novalux - GS: DIMM. MODULE 24-48V 3CH RGB WIFI - 105919.99

NOVALUX S.R.L.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - unité de contrôle

  • profondeur - 48 mm

  • compatible avec Apple HomeKit - Non

  • compatible avec Google Assistant - Oui

  • compatible avec Amazon Alexa - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833136534

Réf. Sonepar

08451313653

Réf. Fournisseur

105919.99

Marque

Novalux

modèle:

unité de contrôle

profondeur:

48 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Oui

compatible avec Amazon Alexa:

Oui

compatible IFTTT:

Non

largeur:

48 mm

hauteur:

20 mm

GS: DIMM. MODULE 24-48V 3CH RGB WIFI

Un produit Novalux

Découvrez toute la gamme Novalux