Non retournable

Novalux - GS DIMM. MODULE 350MA 2CH WIFI 48V - 105921.99

NOVALUX S.R.L.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - unité de contrôle

  • profondeur - 48 mm

  • compatible avec Apple HomeKit - Non

  • compatible avec Google Assistant - Oui

  • compatible avec Amazon Alexa - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833136558

Réf. Sonepar

08451313655

Réf. Fournisseur

105921.99

Marque

Novalux

modèle:

unité de contrôle

profondeur:

48 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Oui

compatible avec Amazon Alexa:

Oui

compatible IFTTT:

Non

largeur:

48 mm

hauteur:

20 mm

pays de fabrication:

ITALIE

GS DIMM. MODULE 350MA 2CH WIFI 48V

Les Atouts de l'article:

Poids: 0.09 kg. NOVALUX Référence 105921.99 / EAN 8026833136558

Quelques mots du fabricant :

Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.

Un produit Novalux

Découvrez toute la gamme Novalux