Novalux - GS INTERFACE PUSH TO DALI WIFI - 105934.99
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de connexion internet - Ethernet
pilotage de l'éclairage - Oui
pilotage des ouvrants (volets, portes) - Non
pilotage du chauffage - Non
pilotage d'éléments de sécurité - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8026833150516
Réf. Sonepar
08451315051
Réf. Fournisseur
105934.99
Marque
Novalux
mode de connexion internet:
Ethernet
pilotage de l'éclairage:
Oui
pilotage des ouvrants (volets, portes):
Non
pilotage du chauffage:
Non
pilotage d'éléments de sécurité:
Non
mode de pose:
autre
nombre de modules:
1
nombre max. d'appareils supportés:
30
système de bus KNX-radio:
Non
supporte le protocole KNX:
Non
supporte le protocole RTS:
Non
supporte le protocole Z-Wave:
Non
supporte le protocole EnOcean:
Non
supporte le protocole IO Homecontrol:
Non
supporte le protocole X3D:
Non
supporte le protocole ZigBee:
Non
pilotage de l'eau chaude sanitaire:
Non
pilotage de la climatisation/ventilation:
Non
pilotage d'éléments multimédia:
Non
pays de fabrication:
ITALIE
avec commande vocale:
Oui
avec gestion de la charge:
Non
gestion des alarmes:
Non
alimentation électrique principale:
alimentation secteur
utilisation hors connexion:
Oui
modem intégré:
Non
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Oui
compatible avec Amazon Alexa:
Oui
compatible IFTTT:
Non
longueur:
48 mm
largeur:
48 mm
hauteur/profondeur:
20 mm
Les Atouts de l'article:
Poids: 0.01 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE. NOVALUX Référence 105934.99 / EAN 8026833150516
Quelques mots du fabricant :
Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.


