Novalux - HALOS-ACOUSTIC 962 PANEL GREY - 109907.31

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - élément de décoration
matériau - plastique
couleur - gris
hauteur - 39 mm
diamètre - 875 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8026833153593
Réf. Sonepar
08451315359
Réf. Fournisseur
109907.31
Marque
Novalux
type d'accessoire/pièce détachée:
élément de décoration
matériau:
plastique
couleur:
gris
hauteur:
39 mm
diamètre:
875 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
pays de fabrication:
ITALIE
Les Atouts de l'article:
Poids: 0.01 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE. NOVALUX Référence 109907.31 / EAN 8026833153593
Quelques mots du fabricant :
Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.
Un produit Novalux
Découvrez toute la gamme Novalux


