Novalux - HALOS : ALIMENTATION ON/OFF 230-240V 50/60 HZ, POUR LES VERSIONS 962MM ET 1440MM - 105147.99

NOVALUX S.R.L.
CopieCopie
Novalux - HALOS : ALIMENTATION ON/OFF 230-240V 50/60 HZ, POUR LES VERSIONS 962MM ET 1440MM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension de sortie - 230...240 V

  • courant de sortie - 1800...1800 mA

  • indice de protection (IP) - IP20

  • pas de variation - Oui

  • variation DALI - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833106667

Réf. Sonepar

08451310666

Réf. Fournisseur

105147.99

Marque

Novalux

tension de sortie:

230...240 V

courant de sortie:

1800...1800 mA

indice de protection (IP):

IP20

pas de variation:

Oui

variation DALI:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

longueur:

235 mm

largeur:

100 mm

hauteur:

31 mm

modèle:

statique

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DSI:

Non

variation DMX:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

régulation constante du flux lumineux:

Non

boîtier:

boîtier en plastique

adapté à un courant constant:

Oui

adapté à une tension constante:

Non

adapté à une tension continue (côté primaire):

Non

classe de protection:

I

diamètre:

105 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

HALOS : ALIMENTATION ON/OFF 230-240V 50/60 HZ, POUR LES VERSIONS 962MM ET 1440MM

Un produit Novalux

Découvrez toute la gamme Novalux