Novalux - HALOS B-ACOUSTIC 962 PANEL CARBON - 109908.30

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - élément de décoration
matériau - plastique
couleur - noir
hauteur - 50 mm
diamètre - 875 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8026833153630
Réf. Sonepar
08451315363
Réf. Fournisseur
109908.30
Marque
Novalux
type d'accessoire/pièce détachée:
élément de décoration
matériau:
plastique
couleur:
noir
hauteur:
50 mm
diamètre:
875 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
pays de fabrication:
ITALIE
Les Atouts de l'article:
Poids: 0.01 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE. NOVALUX Référence 109908.30 / EAN 8026833153630
Quelques mots du fabricant :
Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.
Un produit Novalux
Découvrez toute la gamme Novalux


