Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Novalux - HALOS B-ACOUSTIC 962: PANEL SAND - 109908.33

NOVALUX S.R.L.
CopieCopie
Novalux - HALOS B-ACOUSTIC 962: PANEL SAND

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - élément de décoration

  • matériau - plastique

  • couleur - autre

  • hauteur - 50 mm

  • diamètre - 875 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833153661

Réf. Sonepar

08451315366

Réf. Fournisseur

109908.33

Marque

Novalux

type d'accessoire/pièce détachée:

élément de décoration

matériau:

plastique

couleur:

autre

hauteur:

50 mm

diamètre:

875 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

HALOS B-ACOUSTIC 962: PANEL SAND

Les Atouts de la gamme:

Novalux présente la solution idéale pour allier confort acoustique et solutions d’éclairage. Les panneaux insonorisants du nouvelHALOS ACOUSTIC contribuent à améliorer le bien-être général des personnes qui travaillent et vivent dans la pièce, tout en donnantdu caractère, grâce aux finitions des matériaux à effet to remove noir graphite et gris fer.

Quelques mots du fabricant :

Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.

Un produit Novalux

Découvrez toute la gamme Novalux