Novalux - HALOS-B : ECLAIRAGE DIRECT/INDIRECT 124W 2700K CAFÉ DIAMETRE 962 IRC 90 - 107119.20

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
source lumineuse fournie - Oui
flux lumineux utile - 10144 lm
puissance du système - 124 W
température de couleur - 2700...2700 K
couleur du boîtier/corps - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8026833105530
Réf. Sonepar
08244310553
Réf. Fournisseur
107119.20
Marque
Novalux
source lumineuse fournie:
Oui
flux lumineux utile:
10144 lm
puissance du système:
124 W
température de couleur:
2700...2700 K
couleur du boîtier/corps:
autre
douille:
sans
émission de lumière:
direct/indirect
matériau du boîtier/corps:
aluminium
matériau de la verrine:
plastique opalin
diamètre:
962 mm
longueur des filins de suspension:
3000...3000 mm
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
finition du paralume:
sans
type de tension:
DC
tension nominale (Un):
20...54 V
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Non
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Oui
variation DALI-2:
Oui
variation DMX:
Non
variation programmable:
Non
variation DSI:
Non
variation RF:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Oui
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Oui
pas de variation:
Oui
élément de distribution de lumière:
diffuseur
réflecteur:
mat
répartition lumineuse:
symétrique
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM3
composantes directes/indirectes réglables séparément:
Oui
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):
80 %
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq):
20 %
indice de protection (IP):
IP40
classe de protection:
III
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
alimentation de secours intégrée:
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
régulation constante du flux lumineux:
Non
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
largeur:
40 mm
hauteur/profondeur:
50 mm
suspension fournie:
Oui
type de câblage:
terminaison
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de la gamme:
Anneaux LED décoratifs incontournables et à la forte personnalité. Profilés LED circulaires en suspension, avec lumière directe et indirecte, double allumage. Luminaires Novalux disponibles dans les coloris blanc, noir et dans les nouvelles teintes or, café et cappuccino. HALOS B est un luminaire avec un très bon IRC, parfait pour décorer les espaces résidentiels et de travail.







