fin de vie

Novalux - HALOS-B : ECLAIRAGE DIRECT/INDIRECT 124W 2700K CAPPUCCINO DIAMETRE 962 IRC 90 - 107119.21

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • source lumineuse fournie - Oui

  • flux lumineux utile - 10144 lm

  • puissance du système - 124 W

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • couleur du boîtier/corps - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833105547

Réf. Sonepar

08244310554

Réf. Fournisseur

107119.21

Marque

Novalux

source lumineuse fournie:

Oui

flux lumineux utile:

10144 lm

puissance du système:

124 W

température de couleur:

2700...2700 K

couleur du boîtier/corps:

autre

douille:

sans

émission de lumière:

direct/indirect

matériau du boîtier/corps:

aluminium

matériau de la verrine:

plastique opalin

diamètre:

962 mm

longueur des filins de suspension:

3000...3000 mm

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

finition du paralume:

sans

type de tension:

DC

tension nominale (Un):

20...54 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Oui

variation DALI-2:

Oui

variation DMX:

Non

variation programmable:

Non

variation DSI:

Non

variation RF:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Oui

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Oui

pas de variation:

Oui

élément de distribution de lumière:

diffuseur

réflecteur:

mat

répartition lumineuse:

symétrique

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

composantes directes/indirectes réglables séparément:

Oui

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):

80 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq):

20 %

indice de protection (IP):

IP40

classe de protection:

III

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

régulation constante du flux lumineux:

Non

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

largeur:

40 mm

hauteur/profondeur:

50 mm

suspension fournie:

Oui

type de câblage:

terminaison

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

HALOS-B : ECLAIRAGE DIRECT/INDIRECT 124W 2700K CAPPUCCINO DIAMETRE 962 IRC 90

Les Atouts de la gamme:

Anneaux LED décoratifs incontournables et à la forte personnalité. Profilés LED circulaires en suspension, avec lumière directe et indirecte, double allumage. Luminaires Novalux disponibles dans les coloris blanc, noir et dans les nouvelles teintes or, café et cappuccino. HALOS B est un luminaire avec un très bon IRC, parfait pour décorer les espaces résidentiels et de travail.