Non retournable

Novalux - HALOS-B PATERE POUR CABLES CONVERGENTS, OR, ALIMENTATION INTEGREE, VARIABLE, P - 107128.22

NOVALUX S.R.L.
CopieCopie
Novalux - HALOS-B PATERE POUR CABLES CONVERGENTS, OR, ALIMENTATION INTEGREE, VARIABLE, P

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension de sortie - 20...54 V

  • indice de protection (IP) - IP20

  • pas de variation - Non

  • variation DALI - Oui

  • variation par coupure de fin de phase - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833105943

Réf. Sonepar

08451310594

Réf. Fournisseur

107128.22

Marque

Novalux

tension de sortie:

20...54 V

indice de protection (IP):

IP20

pas de variation:

Non

variation DALI:

Oui

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

hauteur:

52 mm

modèle:

statique

convient pour utilisation à l’extérieur:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DSI:

Non

variation DMX:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

pays de fabrication:

CHINE

variation Touch and Dim:

Oui

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Oui

régulation constante du flux lumineux:

Non

boîtier:

boîtier métallique

adapté à une tension continue (côté primaire):

Non

classe de protection:

I

diamètre:

300 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

HALOS-B PATERE POUR CABLES CONVERGENTS, OR, ALIMENTATION INTEGREE, VARIABLE, POUR LES VERSIONS 962MM ET 1440MM

Les Atouts de l'article:

Classe de protection (EN 61140): I, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, Poids: 2.43 kg. NOVALUX Référence 107128.22 / EAN 8026833105943

Quelques mots du fabricant :

Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.

Un produit Novalux

Découvrez toute la gamme Novalux