Non retournable

Novalux - HALOS KIT DE SUSPENSION, 4 CABLES, L=3000MM - 105159.99

NOVALUX S.R.L.
CopieCopie
Novalux - HALOS KIT DE SUSPENSION, 4 CABLES, L=3000MM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - suspension par câble

  • longueur - 3000 mm

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Oui

  • transparent - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833107176

Réf. Sonepar

08451310717

Réf. Fournisseur

105159.99

Marque

Novalux

type d'accessoire/pièce détachée:

suspension par câble

longueur:

3000 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

transparent:

Non

pays de fabrication:

CHINE

HALOS KIT DE SUSPENSION, 4 CABLES, L=3000MM

Les Atouts de l'article:

Poids: 0.18 kg. NOVALUX Référence 105159.99 / EAN 8026833107176

Quelques mots du fabricant :

Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.

Un produit Novalux

Découvrez toute la gamme Novalux