Novalux - HALOS MINI VERTICAL PATERE POUR INSTALLATION SIMPLE, SANS ALIMENTATION, BLANC - 107347.01

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - boîtier de protection
matériau - aluminium
couleur - blanc
hauteur - 27 mm
diamètre - 95 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8026833109378
Réf. Sonepar
08451310937
Réf. Fournisseur
107347.01
Marque
Novalux
type d'accessoire/pièce détachée:
boîtier de protection
matériau:
aluminium
couleur:
blanc
hauteur:
27 mm
diamètre:
95 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
transparent:
Non
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Classe de protection (EN 61140): I, Indice de protection (DIN EN 60529): IP40, Diamètre du luminaire: 9.5 cm, Dimension (L/W/H): ( 9.5 / 9.5 / 2.7 cm ), Poids: 0.225 kg. NOVALUX Référence 107347.01 / EAN 8026833109378
Quelques mots du fabricant :
Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.
Un produit Novalux
Découvrez toute la gamme Novalux


